Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Laptop 2-in-1 C15 Generation 43

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laptop 2-in-1 C15 Generation 43

Das Laptop C15 ist das Nachfolgemodell des bisherigen Notebook / Tablet-PC iQ 150.
Ausgelegt für die servicefokussierte Fahrzeugdiagnose und Fehlersuche in Kombination mit dem neuen Diagnoseinterface LOOQER.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
Laptop? Tablet? Oder einfach nur C15!


  • Convertible Notebook / Tablet 2-in-1 für flexible Tätigkeiten am Fahrzeug

  • Wahlweise Nutzung als Notebook mit Tastatur oder als Tablet-PC mit Touchscreen

  • Optimal für die Fahrzeugdiagnose mit dem Diagnoseinterface LOOQER


Für den Werkstatteinsatz entwickelt


  • Spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse

  • Kratzfester Dragontrail Pro-Touchscreen

  • Stoßresistente 256 GB SSD-Festplatte


Optimal ausgestattet


  • Intel® Pentium® N6000 Prozessor

  • Arbeitsspeicher 8 GB RAM | LPDDR 4

  • Bis zu 10 Stunden kabelloses Arbeiten

  • Räumlich unbegrenztes Arbeiten durch Bluetooth-Technologie und WLAN


Lieferumfang:


  • Notebook / Tablet 2-in-1 C15

  • Schnellanleitung

  • Handbuch

  • Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware

  • Vorort Ersteinweisung


Ergänzendes Zubehör:



Stabiler Koffer (Art.nr. W043150490) für die aufgeräumte, mobile Diagnose

Hinweis

Für die funktionsfähige Diagnose wird die WOW! Diagnoseschnittstelle LOOQER benötigt.



Mit der WOW! Fahrzeugdiagnose bleiben Sie immer auf dem optimalen Stand der Technik, unter anderem durch das WOW! Security Gateway Portal (SGP). Die vollumfängliche Nutzung der WOW! Software ist nur mit einem gültigen Softwarepaket möglich.



Sie können zwischen drei verschiedenen Lizenzpaketen entscheiden:


  • Art.-Nr. W072 003 007: Diagnoseinterface LOOQER + Lizenz Expert

  • Art.-Nr. W072 003 008: Diagnoseinterface LOOQER + Lizenz Expert-Data

  • Art.-Nr. W072 003 009: Diagnoseinterface LOOQER + Lizenz Expert-Data-Assist