Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laptop 2-in-1 C15 Generation 47
DIALOOQ C15 Generation 47. Ausgelegt für die servicefokussierte Fahrzeugdiagnose und Fehlersuche in Kombination mit dem Diagnoseinterface LOOQER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Laptop? Tablet? Oder einfach nur C15!
- Convertible Notebook / Tablet 2-in-1 für flexible Tätigkeiten am Fahrzeug
- Wahlweise Nutzung als Notebook mit Tastatur oder als Tablet-PC mit Touchscreen
- Optimal für die Fahrzeugdiagnose mit dem Diagnoseinterface LOOQER
Für den Werkstatteinsatz entwickelt
- Spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse
- Kratzfester Dragontrail Pro-Touchscreen
- Stoßresistente 256 GB SSD-Festplatte
Optimal ausgestattet
- Intel® Pentium® N200 Prozessor
- Arbeitsspeicher 8 GB RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
- Bis zu 10 Stunden kabelloses Arbeiten
- Bluetooth-Technologie und WLAN
Lieferumfang:
- Notebook / Tablet 2-in-1 C15 Generation 47
- Schnellanleitung
- Handbuch
- Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware
- Vorort Ersteinweisung
Ergänzendes Zubehör:
Stabiler Koffer (Art.nr. W043150490) für die aufgeräumte, mobile Diagnose
Für die funktionsfähige Diagnose wird eine WOW! Diagnoselizenz benötigt.
Sie können aus drei Lizenzpaketen auswählen:
- Art.-Nr. W015 301 007: Diagnoselizenz LOOQIT Expert
- Art.-Nr. W015 301 308: Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data
- Art.-Nr. W015 301 309: Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data Assist*
*Die Lizenz Expert Data Assist ist nicht in allen Ländern verfügbar.
Fahrzeugdiagnose an PKW und Transporter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!