Diagnosekabel-Kit Koffer II

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diagnosekabel-Kit Koffer II

Damit sind alle Diagnosekomponenten gleich griffbereit zur Hand

  • Lieferumfang: Zusatzfachboden für die Aufbewahrung Snooper+
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 8 STK
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
Art.-Nr. Lieferumfang Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
W071705719
Zusatzfachboden für die Aufbewahrung Snooper+ 8 STK
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Volle Flexibilität für alle Marken und ältere Modelle mit diesen Adapterkabeln.


Die Adapter sind für alle gängigen deutschen Fahrzeughersteller verfügbar und können in Kabel-Kits oder nach Belieben zusammengestellt werden.


Inhalt:


  • Adapterkabel Audi, VW und Seat

  • Adapterkabel 14-polig Mercedes Benz und VW

  • Adapterkabel Opel

  • Adapterkabel 2-polig Citroen und Peugeot

  • Adapterkabel Alfa Romeo, Lancia, Fiat und Peugeot

  • Adapterkabel 20-polig BMW

  • Adapterkabel 38-polig Mercedes Benz

  • Power-Adapterkabel

  • Zusatzfachboden für die Aufbewahrung Snooper+
Hinweis

Der Snooper+ ist im Lieferumfang nicht inbegriffen.