Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Diagnose-Interface W.EASY Box 2.0
Diagnose-Interface W.EASY Box 2.0 - 1
Diagnose-Interface W.EASY Box 2.0 - 2
Diagnose-Interface W.EASY Box 2.0 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diagnose-Interface W.EASY Box 2.0

Zuverlässiges und modernes Diagnose-Interface für die W.EASY Nutzfahrzeugdiagnose

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Einfache und schnelle Fahrzeug-Diagnose gepaart mit der Freiheit kabelloser Kommunikation


  • Verbindungsaufbau zur Diagnosebox wahlweise über USB, Bluetooth-Technologie und WLAN möglich bis hin zu einer intelligenten Hotspot Lösung

  • Merhfarbiger 360 Grad LED Ring gibt Sicherheit über den aktuellen Kommunikationsstatus und Diagnoseablauf


Effizientes Arbeiten dank intelligenter Zusatzfunktionen


  • FlightRekorder zur Aufzeichnung von Echtzeitdaten während der Fahrt

  • Sofortige Information zum Fahrzeugbatteriezustand mit Hilfe einer LED Indikatoranzeige auf der Rückseite der Box

  • Mehrfarbiger 360 Grad LED Ring informiert stets über den aktuellen Kommunikationsstatus


Breite Fahrzeugabdeckung


  • Ermöglicht die Diagnose an Fahrzeugen von 1995 bis heute

  • Kompatibel mit der WOW! PKW Diagnose


Lieferumfang


W.EASY Box 2.0 (ohne 16pin OBD Kabel)

Hinweis
  • Volle Funktion der W.EASY Box 2.0 nur in Verbindung mit einer aktiven W.EASY Box 2.0 Lizenz (Art. Nr. WW03010340).

  • Produktbild kann vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen (W.EASY Box 2.0 ohne 16pin OBD Kabel).

Auch kompatibel mit der WOW! Abgasuntersuchung