Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diagnose Interface LOOQER
LOOQER - Die direkte Verbindung und Unterstützung bei der Fehlersuche.
Kabelloses Diagnoseinterface mit WLAN und Bluetooth-Technologie mit integrierter LED-Ring-Statusanzeige. Der Hakenclip bzw. Saugnapf sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- CAN-FD
- DoIP
- Pass Thru
- WLAN- und Bluetooth-Technologie
Kleinste Diagnoseschnittstelle auf dem Markt mit voller Funktionalität und neuester Technologie
- Klein, handlich, leicht, widerstandsfähig, werkstattgerecht
- Nutzung nach Bedarf, als kleiner Dongle oder mit Kabel (enthalten)
Flightrecorder
- Anschließen, Testfahrt starten
- mobil Daten aufzeichnen
- später auswerten
Lieferumfang:
- Diagnoseschnittstelle LOOQER
- Systemkoffer aus Hartkunststoff
- Abziehbares Verlängerungskabel mit Licht
- Hakenclip und Saugnapf
- USB-Stick
- USB-C Kabel
- Kurzbedienungsanleitung
- WOW! Diagnosesoftware Startlizenz für 12 Monate - Mehr Informationen unter Hinweise!
- Die StartUp Lizenzen haben eine Laufzeit von 12 Monaten und werden ab dem 13. Monat automatisch in die jeweilige reguläre Lizenz Expert, Expert Data oder Expert Data Assist umgestellt.
- Nach der Umstellung auf die reguläre Lizenz beginnt die monatliche Rechnungsstellung für die jeweilige Lizenz und kann nach Bedarf aufgerüstet werden.
Lizenzpakete:
- LOOQIT EXPERT: Diagnose an allen verfügbaren Steuergeräten im Fahrzeug. Für PKW und Transporter.
- LOOQIT EXPERT DATA: Ergänzung des Softwarepakets Expert um Technische Daten Informationen.
- LOOQIT EXPERT DATA ASSIST: Ergänzung des Softwarepakets Expert Data um die Serviceleistungen der WOW! Technischen Fahrzeughotline.
Für den vollen Funktionsumfang empfehlen wir die Softwarepakete LOOQIT Expert Data sowie Expert Data Assist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!