Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diagnose Interface DIALOOQ Remote
Diagnoseschnittstelle für die Ferndiagnose und für Servicevorgänge, die von unseren Experten am Fahrzeug in ihrer Werkstatt durchgeführt werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Ausführungen
Speziell entwickelte Diagnoseschnittstelle für Remote Diagnose
- Webbrowser basierte Anwendung auf ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook
- Qualifizierte und erfahrene Kfz-Spezialisten führen gewünschte Diagnose- und Servicevorgänge am Fahrzeug in Ihrer Werkstatt aus der Ferne durch
- Abrechnung je Servicedienstleistung erfolgt separat
Beispielfunktionen von WOW! DIALOOQ Remote
- Codierung und Freischaltung von Fahrzeugkomponenten und -bauteilen
- Codierung von neuem Zubehör (z.B. Anhängerkupplung)
- Servicerückstellung
- Zurücksetzung von Ad-Blue-Warnungen
- Scheinwerferkodierung
- Programmierung der Schlüsselfernbedienung
Lieferumfang
- Remote Diagnoseschnittstelle
- OBD-Kabel
- Reset Nadel
- Aufbewahrungskoffer aus Hartkunststoff (450 mm x 365 mm x 113 mm)
- Schnellstart Anleitung
Um die Servicedienstleistung WOW! DIALOOQ Remote Diagnose zu nutzen, ist der Abschluss eines Servicevertrages erforderlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!