Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkstatt-Laptop Getac S410 für die W.EASY Diagnose
Speziell auf die W.EASY Diagnose abgestimmtes Eingabegerät
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Auf die W.EASY Diagnosesoftware abgestimmtes Eingabegerät
- Sofort einsatzbereit, dank vorinstallierter W.EASY Diagnosesoftware (abhängig von der zusätzlich erworbenen W.EASY Lizenz)
- Durch WABCOWÜRTH gewährleisteter Technischer Support
Getac S410 - Anwenderfreundlich, robust, sicher und langfristig einsatzbereit
- Windows 11 Professional für eine langfristige Nutzung
- Tastatur und Touchpad sind spritzwasser- und staubgeschützt (IP53)
- Erschütterungs- und vibrationsbeständig für den Einsatz im Fahrzeug
- Stoßfest bis zu einer Höhe von 90 cm
- Einsatzbereit bei Umgebungstemperaturen von - 29 bis + 63 C°
- Geprüft nach MIL-STD-810H
- Optionale Erweiterung um zusätzlichen Akku oder SSD Festplatte
- Zwei Hardwarebuttons für den Schnellstart der W.EASY Software oder der Geräteeinstellungen
- Komfortabler und schneller Festplattentausch
- Portabel dank Tragegriff
Technische Daten
- Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor
- 8 GB DDR4 RAM
- 512 GB SSD
- 14“ LCD mit Full-HD (1920 x 1080)
- 1 x USB 2.0
- 2 x USB 3.2
- 1 x Thunderbolt 4
- 1 x HDMI
- 1 x LAN
- Bluetooth v5.2
- Li-Ionen-Akku (10,8 V, 6900 mAh)
- 3 Jahre Garantie / 6 Monate Akku-Garantie
Lieferumfang
- Eingabegerät
- 1 Netzteil
- 1 Netzstecker
- Handbuch
Robustes Eingabegerät für die Nutzung im rauen Werkstatt-Umfeld
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!