Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Test-Set Diamanttrennscheibe ∅230 mm Baustelle Longlife & Speed RS Leise 3-teilig
Speziell für alle Baugewerke entwickelte Premium-Leise-Diamanttrennscheibe mit enormer Vielseitigkeit, extrem hoher Lebensdauer und maximaler Schnittgeschwindigkeit. Die optimale Scheibe für jeden Winkelschleifer. Ermöglicht eine Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Maximale Schnittgeschwindigkeit sowie extrem saubere und präzise Schnittkanten über die gesamte Lebensdauer
- Speziell geformte, engverzahnte und schräggestellte Segmente
- Neuartige Segmenttechnologie mit perfekt aufeinander abgestimmtem Mehrschichtaufbau und dynamisch positionierter Anordnung der Diamanten
Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB, subjektive Empfindung für den Anwender ist die Halbierung des Lärmpegels
Sandwich-Trägerkörper mit eingearbeiteter Kupferfolie
Extrem lange Lebensdauer
- Bis zu 15 mm hohe Segmente
- Neu entwickelte Segmentrezeptur
Optimierte Staubabfuhr und Kühlung
Die speziell geformten neuartigen Fächersegmente führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus.
Ruhigerer Lauf und angenehmeres Arbeiten
Die spezielle neuartige Schlitzgeometrie mindert unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
- Für Trocken- und Nassschnitt
- Besonders geeignet für Altbeton, Beton, Waschbeton, Beton armiert (bis 25 mm), Verbundpflastersteine, Betondachsteine/-pfannen, Betonrohre, Kalksandstein weich/hart, Granit weich/hart, Marmor, Klinkersteine weich/hart, Tonziegel hart, Poroton hart, Estrich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!