Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Detail Bürste Ultra Safe Technology
Als Back- und Lebensmittelpinsel oder zur Detailreinigung in trockener Umgebungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ultra Safe Technology
- Anordnung der Sicherheitsfilamente erhöht die Reinigbarkeit und erleichtert das Trocknen und Kontrollieren des Reinigungsgeräts
- Das Besatzmuster der Filamenteinheiten erhöht die Reinigungswirksamkeit zusätzlich durch deren Bewegungsdynamik
- Die Richtung der Bürste bestimmt die Stärke der Reinigungsleistung
- Verringertes Risiko von Filamentverlust
- Vollgussverfahren
Angenehmes Halten durch den abgerundeten, ergonomischen Griff
FDA konforme Rohstoffe
- Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt
- Halal und Kosher konform
- Entspricht der Vorgabe des BRC 7 Standards für Lebensmittelsicherheit (1/2105), Reinigungsgeräte zu nutzen, die auf hygienischem Design basieren, sowie den Voraussetzungsprogrammen zur Lebensmittelsicherheit nach ISO/TS 22002-1:2009 von 2013.
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Die UST-Detailbürste wurde für die Detailreinigung in trockenen Umgebungen ausgelegt, in denen weiche Borsten ein gutes Ergebnis erzielen und Hygiene entscheidend ist (wie z. B. zum Beseitigen von Allergenen). Sie kann jedoch auch als Back- oder Lebensmittelpinsel in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden. Die Bürste bietet alle Vorteile der Vikan-Reinigungsgeräte mit ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!