Designrost Dreieck Line

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Designrost Dreieck Line

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Belastungsklasse: K3 (bis 300 kg)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Werkstoff Glanzgrad Belastungsklasse Anzahl VE
Preis/VE
5273337060
600 x 67 x 17 mm Edelstahl Matt K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273337070
700 x 67 x 17 mm Edelstahl Matt K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273337080
800 x 67 x 17 mm Edelstahl Matt K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273337090
900 x 67 x 17 mm Edelstahl Matt K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273337100
1000 x 67 x 17 mm Edelstahl Matt K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273337110
1100 x 67 x 17 mm Edelstahl Matt K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273337120
1200 x 67 x 17 mm Edelstahl Matt K3 (bis 300 kg)
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aus einem Material, ohne zusätzliche Montageklipse/Halter


  • Nichts kann abbrechen/verloren gehen

  • Sehr reinigungsfreundlich