Designrost Basic Line

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Designrost Basic Line

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Belastungsklasse: K3 (bis 300 kg)

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Glanzgrad Werkstoff Belastungsklasse Anzahl VE
Preis/VE
5273332060
600 x 67 x 17 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273332070
700 x 67 x 17 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273332080
800 x 67 x 17 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273332090
900 x 67 x 17 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273332100
1000 x 67 x 17 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273332110
1100 x 67 x 17 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273332120
1200 x 67 x 17 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273333060
600 x 67 x 17 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273333070
700 x 67 x 17 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273333080
800 x 67 x 17 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273333090
900 x 67 x 17 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273333100
1000 x 67 x 17 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273333110
1100 x 67 x 17 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273333120
1200 x 67 x 17 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aus einem Material, ohne zusätzliche Montageklipse/Halter


  • Nichts kann abbrechen/verloren gehen

  • Sehr reinigungsfreundlich