Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anti-Keim Beschichtung
Langzeit Oberflächenschutz gegen Viren und Bakterien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Selbstdesinfizierender biozidfreier permanent wirksamer antibakterieller und antiviraler Schutzlack zur Beschichtung von Türklinken, Lichtschaltern, Handläufen und ähnlich kleinen Flächen mit häufigem Handkontakt.
- Für einen effektiven Schutz vor behüllten Viren, Bakterien, Pilzen und Keimen
- Dieser antimikrobielle Effekt ist rein physikalischer/mechanischer Natur und nicht auf chemische oder ionische Wechselwirkungen zurückzuführen.
- Anti-Keim-Beschichtung ist frei von Bioziden und Nanopartikeln
- Dermatologisch getestet und mit „Sehr gut“ bewertet
- Materialschonend
- Schutz lässt sich durch einen UV-Marker nachweisen
- Oberflächenschutz bis zu 6 Monate
Nach Gebrauch: Zur Reinigung der Sprühdose die Dose senkrecht, mit dem Kopf nach unten solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmaterial austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen. Bitte beachten Sie, dass die Auftragung der Beschichtung zu einer optischen Veränderung der Oberfläche führen kann.Antimikrobielle Wirkung getestet durch unabhängige Prüflaboratorien: 99,99 % gegen grampositive und gramnegative Bakterien (getestet nach JIS Z 2801 / ISO 22196 gegen Staphylococcus aureus, MRSA, E. Coli) 99,99 % gegen behüllte Viren (Wirkung innerhalb von 8 Stunden getestet nach Screeningtest S2 in Anlehnung an die RKI-Richtlinie (1995) sowie ISO 21702:2019 gegenüber Coronaviren).
Der antimikrobielle Effekt ist rein physikalischer Natur und nicht auf chemische oder ionische Wechselwirkungen zurückzuführen. Die Anti-Keim-Beschichtung ist frei von Bioziden und Nanopartikeln.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Türklinken, Lichtschaltern, Handläufen und ähnlich kleinen Flächen mit häufigem Handkontakt
- Inhalt ausreichend für ca. 100-125 Türklinken oder Lichtschalter
Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, silikon- und fettfrei sein. Nicht geeignet für Glas, Gummi und PVC-basiertes Kunstleder. Flächen abdecken, die nicht besprüht werden sollen. Sprühdose kräftig schütteln. Dose senkrecht halten und im Abstand von ca. 15-20 cm mehrmals dünn und gleichmäßig in zwei bis drei Schichten sprühen. Trockenzeit Grifffest : ca. 4-6 Stunden je nach Untergrund (Raumtemperatur). Die antimikrobielle Wirkung kann mit einer UV-Lampe (395 nm) sowohl während des Auftragens als auch zum späteren Zeitpunkt überprüft werden. Behandelte Oberflächen sauber halten. Reinigung der Oberflächen mit pH-neutralen Reinigern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!