Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anti-Keim Beschichtung
Anti-Keim Beschichtung
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/lFy0Yabb-VA

Anti-Keim Beschichtung - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Keim Beschichtung

Langzeit Oberflächenschutz gegen Viren und Bakterien

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Selbstdesinfizierender biozidfreier permanent wirksamer antibakterieller und antiviraler Schutzlack zur Beschichtung von Türklinken, Lichtschaltern, Handläufen und ähnlich kleinen Flächen mit häufigem Handkontakt.

  • Für einen effektiven Schutz vor behüllten Viren, Bakterien, Pilzen und Keimen

  • Dieser antimikrobielle Effekt ist rein physikalischer/mechanischer Natur und nicht auf chemische oder ionische Wechselwirkungen zurückzuführen.

  • Anti-Keim-Beschichtung ist frei von Bioziden und Nanopartikeln

  • Dermatologisch getestet und mit „Sehr gut“ bewertet

  • Materialschonend

  • Schutz lässt sich durch einen UV-Marker nachweisen

  • Oberflächenschutz bis zu 6 Monate
Hinweis

Nach Gebrauch: Zur Reinigung der Sprühdose die Dose senkrecht, mit dem Kopf nach unten solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmaterial austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen. Bitte beachten Sie, dass die Auftragung der Beschichtung zu einer optischen Veränderung der Oberfläche führen kann.


Antimikrobielle Wirkung getestet durch unabhängige Prüflaboratorien: ≥ 99,99 % gegen grampositive und gramnegative Bakterien (getestet nach JIS Z 2801 / ISO 22196 gegen Staphylococcus aureus, MRSA, E. Coli) ≥ 99,99 % gegen behüllte Viren (Wirkung innerhalb von 8 Stunden getestet nach Screeningtest S2 in Anlehnung an die RKI-Richtlinie (1995) sowie ISO 21702:2019 gegenüber Coronaviren)

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!