Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Desinfektionskonzentrat Desjod
Zitzendesinfektionskonzentrat mit 2% Aktivjod und 20% Glyzerin als Hautschutz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1062675.jpg)
Ausführungen
- 1 Liter ergibt 20 Liter Gebrauchslösung (= 5%).
- 20 Liter Gebrauchslösung (5%-ig) enthalten 1000 ppm Jod
- Geprüft und positiv beurteilt von der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Bundesversuchsanstalt Wolfpassing.
Biozide sicher Verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!
Reg.-Nr. N-30920
Anwendung zur Euterreinigung und zum Zitzentauchen nach dem Melken. Produkt ist auch geeignet zur Desinfektion an Ferkeln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!