Design-Möbelrolle
Design-Möbelrolle - 1
Design-Möbelrolle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Möbelrolle

Mit drehbarer Halterung

  • Traglast: 40 kg
  • Lochdurchmesser: 6 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollenbreite Rollendurchme... Höhe Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0683567461
20 mm 50 mm 67 mm Ohne Feststeller
4 St.
0683567466
20 mm 50 mm 67 mm Mit Feststeller
4 St.
0683567467
22 mm 75 mm 102 mm Mit Feststeller
4 St.
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
Nabe mit Gleitlager

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!