Design-Möbelgriff

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Möbelgriff

Fensterform

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Breite: 10 mm
  • Höhe: 26,5 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 7,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Glanzgrad Länge Achsmaß Anzahl VE
Preis/VE
0685310244
Vernickelt Matt 26 mm 16 mm
1 Stück
0685310248
Vernickelt Matt 138 mm 128 mm
1 Stück
0685310253
Aluminium FINISH 170 mm 160 mm
1 Stück
0685310257
Aluminium FINISH 202 mm 192 mm
1 Stück
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!