Design-Möbelgriff
Design-Möbelgriff - 1
Design-Möbelgriff - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Möbelgriff

Bügelform kantig

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Breite: 8,5 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Dicke: 5,3 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Glanzgrad Länge Achsmaß Anzahl VE
Preis/VE
0685300049
Verchromt Matt 356 mm 320 mm
0685300048
Aluminium FINISH 228 mm 192 mm
0685300045
Verchromt Matt 196 mm 160 mm
0685300041
Verchromt Matt 132 mm 96 mm
0685300042
Aluminium FINISH 132 mm 96 mm
0685300044
Aluminium FINISH 164 mm 128 mm
0685300043
Verchromt Matt 164 mm 128 mm
0685300046
Aluminium FINISH 196 mm 160 mm
0685300047
Verchromt Matt 228 mm 192 mm
0685300050
Aluminium FINISH 356 mm 320 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!