Design-Möbelgriff
Design-Möbelgriff - 0
Design-Möbelgriff - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Möbelgriff

Segmentbogen geschwungen

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Länge: 200 mm
  • Breite: 14 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Dicke: 4,5 mm
  • Achsmaß: 160 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Glanzgrad Werkstoff Länge Anzahl VE
Preis/VE
0685310073
Vernickelt Matt Zinkdruckguss 200 mm
1 St.
0685310072
Verchromt Poliert Zinkdruckguss 200 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!