Design-Möbelgriff
Design-Möbelgriff - 1
Design-Möbelgriff - 2
Design-Möbelgriff - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Möbelgriff

Bügelform geschlossen

  • Werkstoff: HPL-Schichtstoff
  • Breite: 10 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 12 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Farbe Länge Achsmaß Anzahl VE
Preis/VE
0685111370
Edelstahl FINISH 170 mm 160 mm
1 St.
0685111371
Edelstahl FINISH 202 mm 192 mm
1 St.
0685111372
Edelstahl FINISH 330 mm 320 mm
1 St.
0685111375
Aluminium FINISH 170 mm 160 mm
1 St.
0685111376
Aluminium FINISH 202 mm 192 mm
1 St.
0685111377
Aluminium FINISH 330 mm 320 mm
1 St.
0685111381
Schwarz 202 mm 192 mm
1 St.
0685111382
330 mm 320 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!