Design-Möbelgriff MG-ZD 21
Design-Möbelgriff  MG-ZD 21 - 1
Design-Möbelgriff  MG-ZD 21 - 2
Design-Möbelgriff  MG-ZD 21 - 3
Design-Möbelgriff  MG-ZD 21 - 4
Design-Möbelgriff  MG-ZD 21 - 5
Design-Möbelgriff  MG-ZD 21 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Möbelgriff MG-ZD 21

Der Design-Möbelgriff MG-ZD 21 ist bügelförmig und aus druckgegossenem Zink gefertigt

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Lackiert
  • Glanzgrad: Matt
  • Breite: 8 mm
  • Höhe: 28 mm
  • Dicke: 8 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 11 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Länge Achsmaß Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0685310460
Schwarz 328 mm 320 mm Zinkdruckguss
0685310461
Weiß 328 mm 320 mm Zinkdruckguss
0685310462
Graphit 328 mm 320 mm Zinkdruckguss
0685310463
Schwarz 264 mm 256 mm Zinkdruckguss
0685310464
Weiß 264 mm 256 mm Zinkdruckguss
0685310465
Schwarz 200 mm 192 mm Zinkdruckguss
0685310466
Weiß 200 mm 192 mm Zinkdruckguss
0685310467
Graphit 200 mm 192 mm Zinkdruckguss
0685310468
Schwarz 168 mm 160 mm Zinkdruckguss
0685310469
Weiß 168 mm 160 mm Zinkdruckguss
0685310470
Schwarz 136 mm 128 mm Zinkdruckguss
0685310471
Weiß 136 mm 128 mm Zinkdruckguss
0685310472
Graphit 136 mm 128 mm Zinkdruckguss