Design-Möbelgriff
Design-Möbelgriff - 1
Design-Möbelgriff - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Möbelgriff

Mit Sockel

  • Werkstoff: Glas
  • Oberfläche: Roh
  • Glanzgrad: Matt
  • Werkstoff Sockel: Zinkdruckguss
  • Oberfläche Sockel: Edelstahl FINISH
  • Länge: 176 mm
  • Breite: 23,4 mm
  • Höhe: 42,75 mm
  • Achsmaß: 160 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 15,5 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Glanzgrad Werkstoff Sockel Anzahl VE
Preis/VE
0685111310
Glas Roh Matt Zinkdruckguss
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!