Design-Möbelgriff
Design-Möbelgriff - 1
Design-Möbelgriff - 2
Design-Möbelgriff - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Möbelgriff

Mit Doppelstange

  • Oberfläche: Blank
  • Oberflächenstruktur: Gebürstet
  • Höhe: 35 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Länge Achsmaß Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0685001046
Edelstahl A1, 1.4305 200 mm 160 mm Blank
1 St.
0685001045
Edelstahl A2 168 mm 128 mm Blank
1 St.
0685001048
Edelstahl A1, 1.4305 328 mm 288 mm Blank
1 St.
0685001047
Edelstahl A1, 1.4305 232 mm 192 mm Blank
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!