Design-Möbelgriff

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Möbelgriff

Bügelform Würfel

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Breite: 24,5 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Dicke: 5,5 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Glanzgrad Länge Achsmaß Anzahl VE
Preis/VE
0685001110
Verchromt Poliert 163 mm 128 mm
1 St.
0685001111
Vernickelt Matt 227 mm 192 mm
1 St.
0685001108
Vernickelt Matt 163 mm 128 mm
1 St.
0685001109
Verchromt Matt 163 mm 128 mm
1 St.
0685001112
Verchromt Matt 227 mm 192 mm
1 St.
0685001113
Verchromt Poliert 227 mm 192 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!