Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 1
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 1 - 1
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 1 - 2
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 1 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 1

Aus Zinkdruckguss

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Oberflächenstruktur: Gebürstet
  • Breite: 8 mm
  • Höhe: 28 mm
  • Dicke: 8 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Länge Achsmaß Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0685300701
Bronzefarben 169 mm 160 mm Zinkdruckguss
0685300702
Bronzefarben 330 mm 320 mm Zinkdruckguss
0685300710
Anthrazit 137 mm 128 mm Zinkdruckguss
1 St.
0685300711
Anthrazit 169 mm 160 mm Zinkdruckguss
0685300712
Anthrazit 330 mm 320 mm Zinkdruckguss
0685300720
Edelstahlfarben 137 mm 128 mm Zinkdruckguss
0685300721
Edelstahlfarben 169 mm 160 mm Zinkdruckguss
1 St.
0685300722
Edelstahlfarben 330 mm 320 mm Zinkdruckguss
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.