Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 4
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 4 - 1
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 4 - 2
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 4 - 3
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 4 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 4

Aus Edelstahl

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberflächenstruktur: Gebürstet
  • Glanzgrad: Matt
  • Breite: 20 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Dicke: 10 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 10 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Achsmaß Werkstoff Oberflächenst... Anzahl VE
Preis/VE
0685001220
138 mm 128 mm Edelstahl A2 Gebürstet
0685001221
170 mm 160 mm Edelstahl A2 Gebürstet
0685001222
202 mm 192 mm Edelstahl A2 Gebürstet
0685001223
330 mm 320 mm Edelstahl A2 Gebürstet
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.