Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 11
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 11 - 1
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 11 - 2
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 11 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 11

Aus Edelstahl

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberflächenstruktur: Gebürstet
  • Glanzgrad: Matt
  • Breite: 12 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Dicke: 6 mm
  • Griffstangenbreite: 12 mm
  • Griffstangenhöhe: 6 mm
  • Griffsockellänge: 12 mm
  • Griffsockelbreite: 12 mm
  • Griffsockelhöhe: 30 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 6 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Achsmaß Griffstangenl... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0685002110
108 mm 96 mm 108 mm Edelstahl A2
0685002111
140 mm 128 mm 140 mm Edelstahl A2
0685002112
172 mm 160 mm 172 mm Edelstahl A2
0685002113
204 mm 192 mm 204 mm Edelstahl A2
0685002114
236 mm 224 mm 236 mm Edelstahl A2
0685002115
268 mm 256 mm 268 mm Edelstahl A2
0685002116
300 mm 288 mm 300 mm Edelstahl A2
0685002117
332 mm 320 mm 332 mm Edelstahl A2
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.