Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zapfen-∅ 3 mm und 5 mm
- Mit weicher, transluszenter Gummiauflage
- Die Gummiauflage passt sich dem Glasboden an, kein Klappern des Fachbodens
- Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN EN 14749)
Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt
- Hohe Bruchfestigkeit
- Hochwertige Oberfläche
Maßangaben unverbindich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!