Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Demontagehilfe-Satz für NFZ-Zwillingsräder
Ermöglicht das Trennen und Demontieren von Nfz-Zwillingsrädern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Besonders durch Salze, Laugen etc. (Winterdienst) sind die Felgenoberflächen immer wieder starken Belastungen ausgesetzt, welche dann naturgemäß zu starken Korrosionen führen. Baustellenfahrzeuge stecken zusätzlich oft bis zur Achse im Schlamm. In der Folge rosten Zwillings-Räder aneinander und/oder auf der Radnabe fest. Das Lösen ist dann meist sehr mühsam und zeitaufwendig.
- Eine einfache aber effektive Lösung bietet hierfür der Demontagehilfe-Satz. Mit Hilfe der speziellen Abstützungen und der Spindel (Schlagschrauber fest) werden beide Felgen voneinander abgedrückt.
- Meist kann auch die hintere Felge durch Abstützung an der Bremstrommel gelöst werden.
- Ideal geeignet auch als Bordwerkzeug oder für den Pannendienst.
- Zusätzlich im Lieferumfang enthalten sind zwei Radzentrierhülsen, welche die Radbolzen schonen, das Montieren der Räder erleichtern und bei Trommelbremsen die Bremstrommel in Position halten.
Lieferumfang
- 1 x Felgenhorn-Abstützung Ø43 mm
- 1 x Spindel mit 6-kant-Antrieb SW22
- 1 x Druckstück Gr.1 Ø48 mm
- 1 x Druckstück Gr.2 Ø50 mm
- 2 x Rad-Zentrierhülsen-Satz M22x1,5, 2-teilig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!