Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dellenlifter-Set
Ausbeulsystem mit Klebetechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Durch Ankleben der Zugadapter können flache Dellen und Beulen von unterschiedlichen Materialien und Oberflächen gerichtet werden
- Keine Entfernung der Lackierung notwendig
- Keine Entfernung von Innenverkleidungen und kein Abklemmen der Batterie nötig
- Die geringe Wärmeentwicklung ermöglicht auch das Arbeiten an empfindlichen Bauteilen
Große Anwendungsvielfalt
Fünf verschiedene Zugadapter im Set ermöglichen dem Anwender optimales Arbeiten an kleinen, großen, runden und länglichen Beulen und Dellen. Nach dem Einsatz sind die Adapter wieder verwendbar.
Umfänglich
Das Dellenlifter-Set enthält, bis auf die Elektrogeräte, alle notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel, um die Reparatur durchzuführen.
Lackierte Oberflächen, Stahlblech und Aluminium, Blechstärken von 0,5–2 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!