Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Defibrillator AED Plus®
Defibrillator AED Plus<SUP>®</SUP> - 1
Defibrillator AED Plus<SUP>®</SUP> - 2
Defibrillator AED Plus<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Defibrillator AED Plus®

Halbautomatischer, externer Defibrillator, der Ersthelfer durch die Reanimation führt und mit audiovisuellem Echtzeit-Feedback unterstützt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Echtzeit-Unterstützung für die Herz-Lungen-Wiederbelebung


  • Visuelle, akustische und grafische Anleitungen für den Laienhelfer inkl. Lebensrettungskreis

  • Führt den Ersthelfer/ die Ersthelferin Schritt für Schritt durch die Reanimation

  • Ermöglicht eine sichere Herzdruckmassage, wodurch die Überlebenschancen des Patienten nachweislich deutlich erhöht werden


Audiovisuelles Echtzeit-Feedback


  • Feedback zur Durchführung, Tiefe und Frequenz der Kompressionen in der Herz-Lungen-Wiederbelebung hilft den Laienhelfern, eine qualitativ hochwertige Wiederbelebungsmaßnahme durchzuführen

  • Die Chancen auf Herz- und Gehirnüberleben werden erhöht


Stets einsatzbereit dank automatischer Systemchecks


  • Durch automatische Selbsttests wird die Funktionsfähigkeit regelmäßig überprüft und ein sicherer Einsatz gewährleistet


Langlebig und kostengünstig


  • 5 Jahre Elektrodenhaltbarkeit

  • 5 Jahre Batterielebensdauer


Zusätzliche Informationen


  • Hohe Wasser-, Stoß und Staubschutzklassifizierung (IP55)

  • CE- und FDA-zugelassen

  • Ab 8 Jahren oder 25 kg einsetzbar

  • Betrieb mit Standard-Lithium-Batterien (Typ 123A)


Inklusive Erstinbetriebnahme und Einweisung vor Ort


  • Die Kontaktdaten sind dem entsprechenden Paketbeileger oder den Dokumenten im Online-Shop zu entnehmen


Inklusive Erstausstattungszubehör


  • 1x Einmalrasierer

  • 1x Tuch zum Abtrocknen feuchter Haut vor Anbringen der Elektroden oder zum Abtrocknen von Feuchtigkeit am Gerät

  • 1x Kleiderschere

  • 1x Einwegschuhe aus Nitril (in Einheitsgröße)

  • 1x Einweg-Notfallbeatmungshilfe für Laienhelfer nach DIN 13154 (sog. Notfallbeatmungstuch)
Hinweis

Inklusive Erstinbetriebnahme und Einweisung vor Ort.


Die Kontaktdaten hierzu entnehmen Sie dem entsprechenden Paketbeileger oder den Dokumenten im Online Shop.