Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Deckleiste
Hochwertige selbstklebende Kunststoffdeckleiste zur Überdeckung von Anschlussfugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache und problemlose Verblendung und Verleistung von Fugen im Innen- und Außenbereich
- Ideal zur optischen Aufwertung von Anschlussfugen
- Schnelle und einfache Montage durch hochwertiges Schaumklebeband
- Einfaches Handling auf jeder Baustelle da es einfach mit einer Würth Gerungsschere kürzbar ist
Produkt ist lediglich zur optischen Aufwertung der Anschlussfugen geeignet und übernimmt daher keinerlei Abdichtfunktion.
1,5 m oder 2,5 m Stangenware im Karton.
Zur Verleistung und Verblendung von Anschlussfugen.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!