Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Deckenplatte I-Block 90®
Schottsystem für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohren im Installationsschacht, sowie Lüftung nach DIN 18017-3
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erfüllt die Anforderungen an den erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 – Beiblatt 2
- Gleichzeitig Schalungshilfe und temporärer trittsicherer Deckenverschluss während der Bauzeit
- Trittsicherheit I-Block 90 ist im einbetonierten, ungebohrten Zustand geprüft von der TU Graz
- Beschädigungen, Sägeschnitte, Bohrlöcher und Schnittkanten müssen mit Ablationsbeschichtung beidseitig ausgebessert werden.
- Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-06-025
- Trittsicherheit geprüft durch die TU Graz. Tragfähigkeit - Stellungnahme Prüf-Nr. 78.765/10
- Schallschutztechnische Prüfung DIN EN ISO 10140 Prüfzeugnis 91313 - 05
Zur Verwendung im System [W2]
Installationsschacht I-Block 90
- Der Installationsschacht I-Block 90 ist mit Schachtwandkonstruktionen in Massiv- oder Leichtbauweise einsetzbar.
- Die Schachtwandkonstruktionen müssen die für den Einsatz als Installationsschacht/-wand geforderten statischen Anforderungen eigenständig erfüllen. Diese Anforderungen nach DIN 1053 Massivbau und in der DIN 4103 Leichtbau beschrieben.
- Als Mindestdicke für die Trockenbauverkleidung wird eine 18 mm Gipskartonplatte gefordert.
- Geprüfte Blockgröße: L x B 1,0 m x 0,55 m
- I-Block 90 auf die Größe der geplanten Deckenaussparung zuschneiden.
- Beschädigungen und Schnittkanten mit Ablationsbeschichtung ausbessern.
- I-Block 90 auf der Deckenschalung fixieren (z.B. mit Bindedraht an der Armierung)
- Nach Betonverguss Schalung entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!