Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Deckenplatte I-Block 120 K
Deckenplatte I-Block 120 K - 1
Deckenplatte I-Block 120 K - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deckenplatte I-Block 120 K

Für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohren, sowie Lüftung nach DIN 18017-3 und DIN EN 15650

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Schottsystem für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohren sowie Lüftung nach DIN 18017-3 und DIN EN 15650

  • Erfüllt die Anforderungen an den erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 – Beiblatt 2

  • Gleichzeitig Schalungshilfe und temporärer trittsicherer Deckenverschluss während der Bauzeit
Hinweis
  • Trittsicherheit I-Block 120 K ist im einbetonierten, ungebohrten Zustand geprüft von der staatlichen Prüf- und Überwachungsstelle Villach

  • Beschädigungen, Sägeschnitte, Bohrlöcher und Schnittkanten müssen mit Ablationsbeschichtung beidseitig ausgebessert werden.

  • Allgemeine Bauartgenehmigung aBG Z-19.53-2669

  • Trittsicherheit geprüft durch die staatliche Prüf- und Überwachungsstelle Villach Nr. 0222/19 HE/Ra

  • Schallschutztechnische Prüfung DIN EN ISO 10140 Prüfzeugnis 91313 - 05
Anleitung

I-Block Montagereste: Entsorgung über Baumischabfallcontainer (gemischte Bau-Abbruchabfälle) nach AVV Nr. 170904