Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Deckennagel W-DN 2
Für die Befestigung von Deckenabhängern oder C-Profilen im Trockenbau. Für Beton, Stahl verzinkt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Rationell in der Durchsteckmontage zu verarbeiten
- Geringer Bohraufwand durch kleine Bohrlochtiefe und kleinem Bohrdurchmesser
- Keine zusätzliche Bohrlochreinigung notwendig - 3x lüften des Bohrers reicht aus
- Bei Verwendung des Würth-Saugbohrers ist keine weitere Bohrlochreinigung notwendig
- Einfacher Setzvorgang: Überstehenden Stift mit Hammer bündig einschlagen
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Kein Sonderbohrwerkzeug und Setzwerkzeug notwendig
- Sichere und bewährte Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0659:
Mehrfachbefestigung für redundante nichttragende Systeme nach EN 1992-4:2018, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische oder quasi-statische Einwirkung
- Brandbeanspruchung R30 bis R120
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Mehrfachbefestigung mit Zulassung/Bewertung von redundanten nichttragenden Systemem nach EN 1992-4:2018 mit in Beton
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
Geeignet zur Befestigung von leichten Anbauteilen
- Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken, Metallprofile, Lochbänder, Drahtabhänger, Noniusabhänger, Holzleisten, Holzlatten, Kanthölzern, etc.
Der W-DN 2 (galv. verzinkter Stahl) darf unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.
Einfache Montage: Einstecken, bündig einschlagen, fertig!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!