Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Deckel

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deckel

Für Verdrahtungskanal VKW Standard

  • Deckellänge: 2 m
  • Temperaturbeständigkeit max.: 60 °C
  • Farbe: Steingrau RAL 7030 ähnlich
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V0

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Deckellänge Temperaturbes... Farbe Anzahl VE
Preis/VE
097379001
30 mm 2 m 60 °C Steingrau RAL 7030 ähnlich
20 m
097379002
40 mm 2 m 60 °C Steingrau RAL 7030 ähnlich
20 m
097379003
60 mm 2 m 60 °C Steingrau RAL 7030 ähnlich
20 m
097379004
80 mm 2 m 60 °C Steingrau RAL 7030 ähnlich
20 m
097379005
100 mm 2 m 60 °C Steingrau RAL 7030 ähnlich
20 m