Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Daten- und Ladekabel USB Type C / USB Type C
Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung für das Synchronisieren und Laden von Daten mit bis zu 5 Gbit/s, sowie das Aufladen mit Schenllladefunktion mit max. 60 W / 3 A
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kabelkopf aus Aluminium mit Zugentlastung
- Kabel aus hochflexiblem TPE-Kunststoff
Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten, welche über einen USB Type-C Anschluss verfügen, wie z.B. Smartphones, Tablets, Notebooks, E-Reader, Spielekonsolen, Kameras und Camcorder, tragbare Ladegeräte, Lautsprecher mit Bluetooth-Technologie, GPS-Geräte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!