Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Daten- und Ladekabel 2 in 1 USB Micro und USB Type C / USB Type A
Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung für das Synchronisieren und Laden mit bis zu 480 Mbit/s
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnellladefunktion
- Kabelkopf aus Aluminium mit Zugentlastung
- Ideal für Kameras, MP3-Player, Tablets, Spielekonsolen, Lautsprecher mit Bluetooth-Technologie , E-Reader, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, Navigationsgeräte, Handys oder Smartphones mit Micro-USB Anschluss/USB Type-C Anschluss zum Laden oder Daten auszutauschen
- Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten, welche über einen USB-Micro oder einen USB Type-C Anschluss verfügen, wie z.B. Smartphones, Tablets, Notebooks, E-Reader, Spielekonsolen, Kameras und Camcorder, tragbare Ladegeräte, Lautsprecher mit Bluetooth-Technologie, GPS-Geräte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!