Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dampfsperre WÜTOP® DS 100
WÜTOP DS 100 ist eine Dampf- und Windsperre mit hohem sd-Wert
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
- Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen.
- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Wärmedämmwirkung.
- Durch die Metallisierung auf der Innenseite reflektiert die Dampfsperre und erzielt somit einen zusätzlichen Isolationseffekt und eine höhere Wasserdampfbarriere.
- Im Vergleich zu herkömmlichen Baufolien ist WÜTOP DS 100 durch das eingebettete Gittergewebe extrem widerstandsfähig und reißfest.
10 Jahre Systemgewährleistung
Wütop DB 100 wird unterhalb der Wärme dämmung mit Tacker Schlagtacker oder Handtacker fixieren und mit Lattung befestigen.
Wütop DB 100 kann sowohl quer als auch parallel zu den Sparren verarbeitet werden, wobei die beste Dichtigkeit erreicht wird, wenn die Bahnen parallel verlegt und auf den Sparren überlappt werden.
Sämtliche Stöße und getackerte Stellen mit einem dafür geeigneten Klebeband abdichten.
Durchbrüche (z.B. Kamin, Fenster usw.) und Anschlüsse sind luftdicht anzuschließen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!