Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dampfbremse WÜTOP® DB 20 Sanierung 2SK
Diese Dampfbremse kann sowohl als Schalungsbahn wie auch als frei gespannte Dampfbremse auf die Konstruktion aufgebracht werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Ausführungen
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB.
Die Wütop DB 20 Sanierung 2SK (Dampfbremse) kann die Konstruktion bis max. 4 Wochen als Behelfsdeckung nach ZVDH-Fachregel schützen. Diese Funktion kann bei Dachneigungen ≥ 14° Anwendung finden.
10 Jahre Systemgewährleistung
Die Wütop DB 20 Sanierung 2SK wird als Dampfbremse bei Aufdachdämmsystemen im Neubau bzw. Sanierungsbereich verwendet.
Die Bahn ist nach aktuellem "Stand der Technik" zu verarbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!