Dampfbremse WÜTOP® DB 2
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 1
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 2
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 3
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dampfbremse WÜTOP® DB 2

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen

  • Flächengewicht pro m²: 116 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 2,52 m / nach EN 1931
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 220 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 200 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 347 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 321 N
  • Farbe: Weiß

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollenbreite Anzahl Rollen pro Palette Baustoffklasse / Bedingung Breite Anzahl VE
Preis/VE
0681000004
1,5 m 46 STK E / nach DIN EN 13501-1 1,5 m
75 m2
0681000144
3 m 30 STK 3 m
150 m2
0681000145
1,5 m 30 STK 1,5 m
75 m2
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Widerstandsfähig und reißfest durch eingebettetes Gittergewebe

  • Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen

  • Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung

  • DB2 2SK mit beidseitig angebrachtem Klebestreifen für die dauerhaft luft-/winddichte Verklebung

  • Mit Verwendung der Wütop DB 2 in Kombination mit der diffusionsoffenen Dachunterspannbahn aus der Wütop-Serie, wird für eine ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragekonstruktion und somit für ein gesundes Raumklima gesorgt

DIN EN 13984