Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dampfbremse WÜTOP® DB 2
Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Ausführungen
- Widerstandsfähig und reißfest durch eingebettetes Gittergewebe
- Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen
- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung
- DB2 2SK mit beidseitig angebrachtem Klebestreifen für die dauerhaft luft-/winddichte Verklebung
- Mit Verwendung der Wütop DB 2 in Kombination mit der diffusionsoffenen Dachunterspannbahn aus der Wütop-Serie, wird für eine ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragekonstruktion und somit für ein gesundes Raumklima gesorgt
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
10 Jahre Systemgewährleistung
Verlegeanleitung Zwischensparrendämmung
- Wütop DB 2 auf der „warmen“ Seite der Wärmedämmung mit Tacker (Schlagtacker oder Handtacker) fixieren und mit der Lattung befestigen
- Die glatte Seite zeigt stets zum Verarbeiter
- Vertikale Überlappungen müssen grundsätzlich auf einem Sparren liegen
- Auf ausreichend Überdeckung achten: Höhenüberdeckung: mindestens 10 cm (Überlappungsstreifen), Seitenüberdeckung: ca. 20 cm
- Sämtliche Überlappungen und getackerte Stellen müssen mit einem dafür geeigneten Klebeband (Eurasol) luftdicht verklebt werden
- Zum luftdichten Anschluss am Mauerwerk wird die Bahn mit Wütop Folienkleber verklebt und ggf. mit einer Anpresslatte zusätzlich befestigt
- Auf beschädigungsfreien Einbau achten
- Bevor die raumseitige Bekleidung (Gipskarton, Holzverkleidung, etc.) angebracht wird, ist der korrekte Einbau der Dampfbremse nochmals zu kontrollieren und ggf. nachzubessern
Verlegeanleitung Aufsparrendämmung
- Wütop DB 2 eignet sich optimal als Dampfbremse bei Aufsparrendämmungen
- Verlegung: Gleiche Vorgehensweise wie bei „Zwischensparrendämmung“
- Bitte beachten Sie: Freiwitterung max. 6 Wochen
Verlegeanleitung Altbausanierung
- Spitze Gegenständer (z. B. Nägel), die aus der Innen bekleidung ins Sparrenfeld ragen, sind zu entfernen, um eine Beschädigung der Dampfbremse zu vermeiden
- Wütop DB 2 wird von außen über die Sparren geführt, wobei das Vlies zum Rauminneren zeigt. Verlegung mit der glatten Seite nach außen
- Sämtliche Überlappungen und Durchdringung mit geeignetem Klebeband (Eurasol) luftdicht verkleben
- Empfehlung: Befestigung von Wütop DB 2 an den Sparren mittels Anpressleisten
- Anschlüsse an der Traufe (Traufbalken bzw. Mauerwerk) mit Wütop Folienkleber verkleben. Eine zusätzliche mechanische Fixierung mit Anpresslatte wird empfohlen
- Bei Räumen, deren Raumluftfeuchte dauerhaft über 60 % liegt, darf die Dampfbremse Wütop DB 2 im Sanierungsfall nicht eingesetzt werden
- Nach DIN 4108 Teil 3 müssen Konstruktionen, die nicht dem Regelaufbau entsprechen, rechnerisch nachgewiesen werden (Tauwassernachweis). Daher ist der Einsatz der Wütop DB 2 im Sanierungsfall im Vorfeld mit der Würth Anwendungsberatung abzustimmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!