Dämpfung-Ergänzungs-Set
Dämpfung-Ergänzungs-Set - 1
Dämpfung-Ergänzungs-Set - 2
Dämpfung-Ergänzungs-Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dämpfung-Ergänzungs-Set

Für Möbelschiebetürbeschlag Redoslide M15-HV

  • Geeignet für Türbreite min.: 400 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035 ähnlich
  • Geeignet für Türbreite max.: 1200 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Türgewicht max. Geeignet für Türhöhe max. Geeignet für Türbreite min. Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0684705094
8 kg 800 mm 400 mm Kunststoff
1 St.
0684705095
16 kg 1400 mm 400 mm Kunststoff
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Einfache Montage am Laufwerk

  • Unsichtbar in der Schiene integriert

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!