Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämpfungssockel für Dächer
Ausführung mit integrierter Alu-Schiene 41 x 21 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Effiziente Schwingungsdämpfung reduziert Vibrationen und Lärm bei der Montage von technischen Anlagen
- Langlebiges Material bestehend aus robustem und witterungsbeständigem SBR Gummi für maximale Lebensdauer
- Einfache Installation ermöglicht eine schnelle und sichere Montage mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Tragfähigkeit und Stabilität sorgen für eine zuverlässige Belastbarkeit bei unterschiedlichen Anforderungen
- Wartungsarme Eigenschaft bietet Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, UV Strahlung und viele Chemikalien
- Ideal für sicheren und langlebigen Einsatz in der Gebäudetechnik und bei der Klimaanlagenmontage
Dämfungssockel sind kompatibel mit den Erhöhungen 0862003138 und 0862003139
- Aufständerung von Rohrleitungen und Kabeltrassen: Zuverlässige Basis für Leitungsführungen
- Befestigung von Klimaaußengeräten und Wärmepumpen: Effektive Vibrations- und Geräuschdämmung
- Unterstützung von Lüftungsanlagen: Reduziert Schwingungsübertragungen und erhöht die Stabilität
- Tragfläche für Solaranlagen oder Photovoltaik: Schutz und Stabilisierung auf empfindlichen Untergründen
- Fundament für Maschinen und Aggregate: Geeignet für industrielle Anwendungen mit hohen Lasten
- Dämpfungsbasis für Pumpenstationen: Schwingungsschutz bei hoher Frequenzbelastung
- Aufstellung von Kälte- und Klimageräten: Sichere Fixierung und Schwingungsreduzierung
- Einsatz auf Dächern: Beständig gegen Witterung und UV-Strahlung bei Außeninstallationen
- Bodenaufstellung für Heizgeräte: Minimierung von Vibrationen und Geräuschentwicklung
- Unterbau für temporäre Konstruktionen: Flexibel einsetzbar bei Bauprojekten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!