Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämpfungsmatte
Zur Verhinderung von erhöhter Flächenpressung auf die Dachhaut
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Effektive Reduzierung der Flächenpressung auf die Dachhaut durch spezielle Materialzusammensetzung
- Die Dämpfungsmatte reduziert punktuelle Belastungen und trägt zur gleichmäßigen Lastverteilung bei
- Vielseitig einsetzbar und ideal für verschiedene Dachtypen geeignet
- Die keilförmige Dämpfungsmatte dient zum Ausgleich von Dachneigungen bei der Montage von Varifix Montageschienenfüßen
Nur für geneigte Dächer bis max. 5° geeignet.
Nicht geeignet für direkte Belastung ohne Montageschienenfuß.
Die Dämpfungsmatte wird zur Verhinderung von erhöhter Flächenpressung auf die Dachhaut eingesetzt.
Für Flachdächer mit Gefälle von 2,5° (Art.-Nr. 0862003076 ) bzw. 5° (Art.-Nr. 0862003078 ). Die Matte wird direkt unter den Montageschienenfuß gelegt, um diesen in Waage auszurichten.
Breite Seite der Matte zeigt nach unten. Zur korrekten Ausrichtung sollten alle Füße mit Rotationslaser oder Wasserwaage auf eine Höhe gebracht werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!