Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämpfungs-Set TopLine XL
Sanftes Abbremsen der Türen durch neueste Dämpfungstechnik, wodurch auch der Öffnungswiederstand nur sehr gering ist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schließ- und Öffnungsdämpfung: Bei 2-türigem Set werden beide Schiebetüren in der Schließ- sowie auch der Öffnungsrichtung gedämpft
- Mitteltürdämpfung: Das 3-türige Set beinhaltet zusätzlich eine Mitteltürdämpfung die das Öffnen der mittleren Schiebetür nach links und rechts ermöglicht
- Synchron-Steuerung: Das 4-türige Set beinhaltet eine Synchronsteuerung, wodurch die vorderen, mittleren Türen gleichzeitig geöffnet werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Zum Einstecken und fixieren in der oberen Laufschiene.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!