Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämmkeil EPS
Sehr hoch wärmedämmender Dämmkeil als Komponente zur Erstellung einer Unterfensterbank
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sehr gute Wärmedämmeigenschaften von EPS, verhindert Wärmebrücken im Brüstungsbereich
- Zur Erstellung einer fachgerechten und sicheren Unterfensterbank zum Schutz von Schlagregen und Flugschnee
- Gefälle schützt vor Ansammlung von stehendem Wasser
- Druckfest
- Einfache Verarbeitung
- Einschnitte bei 200, 180 und 160mm zur einfachen Breitenanpassung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Zur Erstellung einer Unterfensterbank sowohl bei Sanierungen als auch im Neubau. Optimale Wärmedämmung der Fensterbrüstung. In Verbindung mit EPDM-Dichtband als Wannenabdichtung wird eine zweite wasserführende Ebene unter der Fensterbank erreicht.
Für die Montage empfehlen wir folgende Klebstoffe, die raupenförmig von hinten nach vorne verarbeitet werden:
- SMP-EPDM-Dichtbandklebstoff, Art. 0893700154, 0893700155
- EPDM-Dichtbandkleber, Art. 0893700150, 0893700153
- Fassadenkleber, Art. 089240010
Die Dämmkeile werden mit ihrer Rückseite vollflächig an das Fenster-Basisprofil gestoßen, so dass sie dieses über die ganze Länge berühren. Wenn die Keile gestückelt werden, werden sie ebenfalls stumpf gestoßen.
Eventuelle Lücken zum Basisprofil, an Stößen und zu den Leibungsseiten werden mit SMP-EPDM-Dichtbandklebstoff, mit EPDM-Dichtbandkleber, mit Fassadenkleber oder mit PURLOGIC® TOP 1K-Pistolenschaum verfüllt.
Nach der Montage muss der EPS-Dämmkeil mit EPDM-Dichtband wannenförmig abgedichtet werden.
Nähere Informationen siehe Technisches Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!