Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dämmkeil EPS
Dämmkeil EPS - 7
Dämmkeil EPS - 1
Dämmkeil EPS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dämmkeil EPS

Sehr hoch wärmedämmender Dämmkeil als Komponente zur Erstellung einer Unterfensterbank

  • Werkstoff: EPS - Expandiertes Polystyrol
  • Farbe: Weiß
  • Breite: 220 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Höhe 2: 30 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Winkel: 5 Grad
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien