Dämmkappe ST
Dämmkappe ST - 1
Dämmkappe ST - 2
Dämmkappe ST - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dämmkappe ST

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Silbergrau
  • Anwendungsbereich gemäß EnEV: 50%
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 110 bis 0 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 10°C Mitteltemperatur
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: Gemäß Prüfzeugnis P-MPA-E-14-524

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite DN Länge Armatur Länge Dämmkappe Innendurchmesser Dämmkappe Anzahl VE
Preis/VE
0874709015
DN 15 83 mm 105 mm 33 mm
0874709020
DN 20 97 mm 110 mm 39 mm
0874709025
DN 25 106 mm 118 mm 49 mm
0874709032
DN 32 128 mm 140 mm 56 mm
0874709040
DN 40 149 mm 161 mm 65 mm
0874709050
DN 50 171 mm 183 mm 82 mm
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Universelle Passform


Für viele gängige Armaturen einsetzbar



Geometrischer Verschluss


Keine weiteren Verschlussteile wie Klammern oder Clipse notwendig



Wiederverwendbar


Kann zu Wartungs-/Reparaturzwecken entfernt und wieder angebracht werden

Sie suchen eine passende Dämmkappe für Ihre Armatur? Unser Dämmkappenfinder hilft Ihnen dabei! Sie finden diesen unter www.wuerth.de/daemkappen.