Dämmkappe MS-AG
Dämmkappe MS-AG - 1
Dämmkappe MS-AG - 2
Dämmkappe MS-AG - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dämmkappe MS-AG

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Silbergrau
  • Anwendungsbereich gemäß EnEV: 50%
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 110 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 10°C Mitteltemperatur
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: Gemäß Prüfzeugnis P-MPA-E-14-524

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite DN Länge Armatur Länge Dämmkappe Innendurchmesser Dämmkappe Anzahl VE
Preis/VE
0874707015
DN 15 104 mm 116 mm 36 mm
0874707020
DN 20 119 mm 131 mm 46 mm
0874707032
DN 32 162 mm 174 mm 66 mm
0874707040
DN 40 164 mm 176 mm 66 mm
0874707050
DN 50 201 mm 213 mm 86 mm
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Universelle Passform


Für viele gängige Armaturen einsetzbar



Geometrischer Verschluss


Keine weiteren Verschlussteile wie Klammern oder Clipse notwendig



Wiederverwendbar


Kann zu Wartungs-/Reparaturzwecken entfernt und wieder angebracht werden

Sie suchen eine passende Dämmkappe für Ihre Armatur? Unser Dämmkappenfinder hilft Ihnen dabei! Sie finden diesen unter www.wuerth.de/daemkappen.