Dämmkappen M
Dämmkappen M - 1
Dämmkappen M - 2
Dämmkappen M - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dämmkappen M

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Silbergrau
  • Anwendungsbereich gemäß EnEV: 50%
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 110 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 10°C Mitteltemperatur
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: Gemäß Prüfzeugnis P-MPA-E-14-524

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite DN Länge Armatur Länge Dämmkappe Innendurchmesser Dämmkappe Anzahl VE
Preis/VE
0874713015
DN 15 66 mm 76 mm 33 mm
0874713020
DN 20 77 mm 87 mm 39 mm
0874713025
DN 25 92 mm 102 mm 50 mm
0874713032
DN 32 112 mm 122 mm 56 mm
0874713040
DN 40 122 mm 132 mm 62 mm
0874713050
DN 50 152 mm 162 mm 78 mm
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
Universelle Passform


Für viele gängige Armaturen einsetzbar



Geometrischer Verschluss


Keine weiteren Verschlussteile wie Klammern oder Clipse notwendig



Wiederverwendbar


Kann zu Wartungs-/Reparaturzwecken entfernt und wieder angebracht werden

Sie suchen eine passende Dämmkappe für Ihre Armatur? Unser Dämmkappenfinder hilft Ihnen dabei! Sie finden diesen unter www.wuerth.de/daemkappen.